3m 定規のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
704件の「3m 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い水平器」、「直尺 JIS規格 1級品」、「長尺スケール」などの商品も取り扱っております。
直尺ステン 赤数字なし シンワ測定ランキング1位
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
1本ほか
31,980税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

平坦性定規 マイゾックスランキング2位
マイゾックス平坦性定規
試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
1個
79,980税込87,978
翌々日出荷

アルミ壁ズリ定規 レベルマンランキング3位
側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)15
1本
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直尺 TRUSCOランキング4位
TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

I型直定規 3000mm ユニセイキランキング5位
ユニセイキI型直定規 3000mm
呼び寸法(mm)3000真直度(μm)14平行度(μm)14トラスコ品番838-1239厚さ(mm)18全長(mm)3040質量(kg)44高さ(mm)120
1個
1,998,000税込2,197,800
翌々日出荷

ユニセイキI型直定規 300mm
呼び寸法(mm)300真直度(μm)3平行度(μm)3トラスコ品番838-1238厚さ(mm)10全長(mm)340質量(kg)1高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980税込74,778
4日以内出荷

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。 また50mm毎に赤い目盛り線になっています。 裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミ。ジョイント部:ABS樹脂許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
1本
719税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫
アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
材質(本体)アルミ
1本
4,298税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
1本
479税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
1本
25,980税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)