3v led電球のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
369件の「3v led電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低電圧led」、「led配線コネクター」、「LED 砲弾」などの商品も取り扱っております。
LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPAランキング1位
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
1個
379税込417
当日出荷

高輝度LED エレキットランキング2位
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

発光ダイオード ケニスランキング4位
1セット(10個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超高輝度LED エレキットランキング5位
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
1個
475税込523
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED 豆電球
材質:エポキシ樹脂,真鍮。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
1個
300税込330
当日出荷


オーム電機LED
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
1個
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
1個
598税込658
当日出荷

市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)150
1組(5個)
679税込747
当日出荷

抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
1個
407税込448
当日出荷

3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
1個
512税込563
当日出荷

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
512税込563
当日出荷

1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617税込679
当日出荷

コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
549税込604
当日出荷

1個
299税込329
当日出荷