- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 40 25 チーズのおすすめ人気ランキング
40 25 チーズのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新445件の「40 25 チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「径違いチーズ」、「排水管」、「片差しチーズ 40」などの商品も取り扱っております。
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
セキスイDV90°径違いチーズ
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手