- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 41022RWのおすすめ人気ランキング
41022RWのおすすめ人気ランキング
2026/10/02更新3件の「41022RW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4622RW」、「プラグ 100A」、「防水電源コンセント」などの商品も取り扱っております。
- アメリカン電機
防水形プラグ 引掛形接地3P
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100寸法(Φmm)38 - 未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
- アメリカン電機
T型分岐用コネクタボディ コードセット
38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0