- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 4l 容器のおすすめ人気ランキング
4l 容器のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新939件の「4l 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク 広口」、「4l 缶」、「4l ボトル」などの商品も取り扱っております。
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
¥219税込¥241
3日以内出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレン色ナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。口内径(Φmm)31.6材質高密度ポリエチレン目盛なし口数片口ノズルありコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 丸形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
材質高密度ポリエチレン色白
1ケース(50枚×2袋)
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ4L
材質PP・PSサイズ4L高さ(mm)47短辺(mm)210長辺(mm)210
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。材質ニューライト
瑞穂化成工業正角広口 20L
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)20仕様中栓付、持ち手くぼみ付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)400幅B(mm)250寸法D(mm)250寸法W(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400全高H(mm)400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179奥行E(mm)250高さC(mm)385
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
八ツ矢工業マジカル床洗剤
化学床、木床、石床の洗浄に(白木床は使用不可)。水またはお湯で20~50倍に薄めてご使用ください。