- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 4l 空缶のおすすめ人気ランキング
4l 空缶のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新91件の「4l 空缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1kg缶」、「溶剤缶」、「空缶 2l」などの商品も取り扱っております。
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質SUS304
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。仕様表示ラベル付材質硬質ポリエチレン
エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥4,170税込¥4,587
当日出荷
アズワン角缶
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)1付属品#50ポリツインキャップ材質ブリキ寸法(mm)78.8×139.6×175H口径(Φmm)50色(柄)【内外面】無地アズワン品番63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485税込¥4,934
8日以内出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
エスコ品番EA508TM-25材質ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)250入数(個)8胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,780税込¥4,158
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170材質本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105質量(g)70内容量(mL)170使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
取手無。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。