500l タンクのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
570件の「500l タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク frp」、「大型 水 タンク」、「消毒用タンク」などの商品も取り扱っております。
ホームローリータンク スイコーランキング1位
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
1台
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

YX型 ローリータンク 500L ダイライトランキング2位
耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等トラスコ品番464-9745材質ポリエチレン(PE)質量(kg)23.5排水口内径1 1/2注水口内径(mm)350商品タイプ本体
1台
72,980税込80,278
3日以内出荷

スーパーローリータンク スイコーランキング3位
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
1個
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

タマローリー コダマ樹脂ランキング4位
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

完全液出し型ローリータンク スカット スイコーランキング5位
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
1台
27,980税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
219,800税込241,780
当日出荷

薬品に強く、軽量でコンパクト。ロープ掛けができ、運搬にも便利。紫外線に強い黒色タンク。据付設置で使用可能
仕様液出口:フィッティング・プラグ付材質PE(ポリエチレン)アズワン品番61-0469-90商品タイプ本体
1個
46,880税込51,568
4日以内出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
1個
69,980税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)500材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0
1個
47,980税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
1個ほか
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。仕様開放型ホワイト使用温度範囲-20~40℃使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


キャンパルジャパンウォータータンク500L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品カバー・グランドシート(160×160cm)付き材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:500L・1000L・2000L・3000L:PPクロス質量(kg)約6.0ブルー直径×高さ(cm)120×69収納時寸法(cm)77×50×40(カートン)
1個
109,800税込120,780
30日以内出荷

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。内径(inch[mm])(排水口)25商品タイプ本体
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40関連資料(0.36MB)
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型大型タンク(開放型)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)商品タイプ本体
1台
49,980税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)