- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 50L容器のおすすめ人気ランキング
50L容器のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新144件の「50L容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク 50L」、「農薬タンク」、「50 リットル ポリタンク」などの商品も取り扱っております。
伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310本体質量(kg)約30回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-87入力電源(V)100
1台
¥499,999税込¥549,999
7日以内出荷
パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。
持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして
糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として
農薬・肥料の調合などに材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)白耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
容量(mL)50000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
1個
¥22,100税込¥24,310
翌日出荷
ホワイトバリーンオリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き
単体でもオリコンと組み合わせても使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。オリコンと組み合わせる場合は、50Lのものにちょうど2個収まります。オリコンで輸送し、中の保冷BOX-Z を取り出して納品するなどの使い方が可能です。アルミ蒸着シートと10mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約70mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。
用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。仕様保冷材ポケット:あり適合対応オリコンサイズ:50L(50Lに2個収納可能)容量(L)17外寸(mm)225×325×300本体質量(kg)0.49折りたたみ寸法(mm)70×325×300
1式(10個)
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷
仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付寸法(mm)外径380×高さ515×全高545質量(kg)2.5色白使用温度範囲(℃)-20~40内径(Φmm)ハンドホール:Φ135使用圧力大気圧比重1.3以下
1個
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として車輪径(Φmm)265タイヤタイプ空気入りタイヤ
1セット(2個)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
オーブテックスペースショット カーペット・壁紙用
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 。希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 。静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 。泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 。一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 。コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 。前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 。頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 。温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 。ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 。一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)繰り返し・詰め替え対応
1ケース(4L×4本)
¥22,980税込¥25,278
7日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
最小型ローリーで一輪車に積載できます。
開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
1個
¥15,500税込¥17,050
当日出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式 CTHFシリーズ
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。
材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
TRUSCOポリ容器 90L 蓋なし
容量(L)85トラスコ品番176-0203種別各種ダストボックス材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型寸法(mm)Φ520×610質量(kg)3.3色ブルー摘要キャスター無高さ(mm)610耐熱温度(℃)100℃外径(mm)520フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-90F
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷