60定規のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
405件の「60定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック定規」、「定規 60cm」、「直尺 1m」などの商品も取り扱っております。
直尺シルバー シンワ測定ランキング1位
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

直尺 モノタロウランキング2位
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定ランキング3位
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]ランキング4位
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定ランキング5位
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
1本
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)長尺定規ケース
長尺定規やカグスペール(23-7650)などがコンパクトに収納できるロングケースです。 定規の傷・欠損を防止し、保護することができます。
材質帆布
1個
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1本
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
1本
719税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。
厚さ(mm)3
1個
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)シルバー
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm材質(本体)アクリル色(本体)スケルトン
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)