- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 60°片口メガネレンチのおすすめ人気ランキング
60°片口メガネレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新93件の「60°片口メガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片口メガネレンチ」、「両口メガネレンチ」、「ホイストマン」などの商品も取り扱っております。
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
エスコ60mm 片目片口スパナ
対辺(mm)60全長(mm)590エスコ品番EA614ST-60質量(g)2925寸法d(mm)89.8寸法b(mm)125寸法A1(mm)16寸法A2(mm)24
1個
¥66,700税込¥73,370
翌日出荷
BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ60mm
二面幅(mm)60全長(mm)320トラスコ品番813-1986材質特殊工具鋼質量(kg)3商品構成単品
1本
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)寸法(mm)60全長(mm)345質量(g)2800先端厚さ(mm)30.5アズワン品番64-7883-82
1個
¥13,000税込¥14,300
翌日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SK11シノ付きメガネレンチ
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70