6m ポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,433件の「6m ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 仮設 ポール」、「電柱」、「アルミポール6m」などの商品も取り扱っております。
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ランキング1位
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミポール 標準セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ランキング2位
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷



給電ポール・丸(埋設タイプ) 未来工業ランキング5位
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
53,980税込59,378
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
1本
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


材質付属品フリーリング1個付トラスコ品番740-4379寸法(mm)38.1Φ×2400質量(kg)2.7
1本
4,298税込4,728
3日以内出荷

1組(2本)
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サンポールのぼりポール NPN
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
1本
279,800税込307,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
1本
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

景勝地やテーマパーク、ショッピングモール等のビューポイントに設置する記念撮影用ポールです。 ベストアングルで家族や恋人とのセルフ撮影が手軽・気軽にできるアイテムです。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク材質ステンレス+アルミ鋳物仕上焼付塗装タイプカメラスタンド SELFIE STAND形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1300
1本
59,980税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)