- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 7セグのおすすめ人気ランキング
7セグのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新328件の「7セグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7セグメントLED」、「7セグ 大型」、「7セグメント」などの商品も取り扱っております。
明るく見易い高輝度LED採用。
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 610 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●シリーズ: LA-401D℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
Seeed StudioSeeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤
仕様ディスプレイタイプ:英数字。文字数:4。LED色:赤。セグメント数:7。実装タイプ:スルーホール実装。外寸奥行き:20mm。併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
共立プロダクツ7セグアクセサリ
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類その他仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)使用時間(時間)4(標準)使用電池CR1025(別売)電源電圧(V)3(0.9~3.3)発光色緑色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23
1個
¥3,298税込¥3,628
3日以内出荷
日本緑十字社マグネット式数字表示器マグマック
取付方式裏面テープ取付材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット仕様裏面接着テープ付
エレキットLED表示制御入門
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2基板寸法(mm)50×55適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5電源電圧(V)DC5(USBから給電)再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490税込¥3,839
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鶴賀電機デジタル表示器
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力
1台
¥69,980税込¥76,978
46日以内出荷
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット仕様本体裏面、粘着テープ付エスコ品番EA983BB-62寸法(mm)140×90
1個
¥5,400税込¥5,940
翌日出荷
ビット・トレード・ワン汎用USB接続7セグメントLEDコントロールボード (小+基板) 【組立済】
・シリアル信号接続の大型7セグメントLED表示基板をスタック接続し、制御することが可能!
・スタティック駆動による安定したLED表示
・小7セグ+制御基板
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷