8a ニップルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
389件の「8a ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 継手 ニップル」、「8a エルボ」、「8a ソケット」などの商品も取り扱っております。
丸ニップル 白 モノタロウランキング1位
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング2位
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウランキング3位
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

白 長ニップル 吉年ランキング4位
1個
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

ステンレス 長ニップル 吉年ランキング5位
1個
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジ
1個
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
789税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

イノック両長ニップル
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
439税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)