A5 トレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
2,190件の「A5 トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伝票トレー」、「デスクトレー A5」、「角2 封筒 ケース」などの商品も取り扱っております。
シルバーナ瀧 TZ テイルウォークランキング1位
テイルウォークシルバーナ瀧 TZ
瀧澤真一の勝利哲学をカタチにした完全競技志向のエリアトラウトロッド。瀧澤真一が追求する「勝利への哲学」を具現化した完全競技志向エリアトラウトロッドシリーズ。熾烈を極めるトーナメントにおいて「確実に獲る」という揺るがぬコンセプトを継承。ガイドは前作同様のFuji製「チタンフレーム&トルザイトリング」を採用。加えて、ブランクス素材に東レ製「トレカ(R)T1100G」、リールシートにFuji製「TCH USKSS」を新たに採用し、ロッドの基本性能を大幅にブラッシュアップさせることに成功。ロッドを構成する全てのパーツに最上級のマテリアルを惜しげもなく投入した完全競技仕様のフラッグシップモデル。
用途【ターゲット】エリアトラウト寸法L1(mm)285寸法L2(mm)185
1個
49,980税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ライツプラスレタートレージャンボ LEITZランキング2位
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質PSサイズA4タテ型耐荷重(kg)3.2内寸(mm)240×315×95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×357×103
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

システムトレーA5 吉川国工業所ランキング3位
吉川国工業所システムトレーA5
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。 角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。 机の引出し内の区分けにも便利。
材質スチロール樹脂質量(g)128タイプ2分割寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×30
1個ほか
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

紙製トレー 浅型 スマートバリューランキング4位
スマートバリュー紙製トレー 浅型
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のトレーです。
サイズ浅型仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×325×91引出し組合せ深型内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×81
1個
1,998税込2,198
欠品中

ディスポトレー アズワンランキング5位
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
1箱(500枚)ほか
5,390税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トレードデッサン額 FW
21mmの深さがあるので、厚みのある作品に対応できるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)16取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ使用場所屋内用
1枚
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

充電式レシプロソー。40Vmax仕様チェーンバイス式。◆チェーンバイスレシプロソー登場。チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ。◆クラス最速の切断スピード※1。ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5。◆材料に簡単固定。チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定。◆仮保持が可能、。チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断。◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適。◆1充電作業量(目安)/切断※。鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)。※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能。チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)。部品番号:A-00348。◆材料に合わせてストローク数を調整可能。◆ブレードクランプを簡単交換。補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)。・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。BIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。・ストレートブレードタイプ。BIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。DIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]。主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)583×103×152関連資料(3.19MB)
1台
84,980税込93,478
3日以内出荷

書類やホビー用品・小物まで、用途に合わせて幅広く使用できます。 積み重ねができ、場所をとりません。(※不使用時)
材質ポリプロピレン透明質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×263×45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
当日出荷

積み重ねた時も外れにくく、前後にスライドするレール構造です。 上段のラックの落下を防ぐストッパー機能つきです。
材質本体:ポリプロピレン(PP)ナチュラル
1個ほか
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1袋(25枚)
6,980税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

積み重ねOK!A4はもちろん、角2封筒も収まる収納トレイA4ファイルや大きめの封筒も収納できる、書類収納トレー。 角2封筒や、バインダーも入る!前後をずらしてスタッキングできるので取り出し簡単。インデックスシール付き。多段収納にも便利。 「COBACO」シリーズで、組み合わせてスタッキング。(奥行き、もしくは幅が同じものに限ります。)
材質ABS樹脂ホワイト内寸(mm)約幅272×奥行346寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×350×63収納サイズA4
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)。VESAブランケット(ネジ付き)。ケーブルクリップ。安全/注意/規制に関する説明書。保証書。※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)。2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)。1 × HDMI 2.1(TMDS互換)。1 × 2.5G RJ45 LAN。1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン。1 × Copilotボタン。1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)。2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)。1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)。1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 8233。1 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー。1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
1台
199,800税込219,780
4日以内出荷

内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
1枚
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

サカセ化学工業カセッター
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂タイプ抜け落ち防止機構
1個
5,398税込5,938
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Luner Canyon CPU:Intel Core Ultra (Series 2) INTEL U5-226V ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)。VESAブランケット(ネジ付き)。ケーブルクリップ。安全/注意/規制に関する説明書。保証書。※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)。2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)。1 × HDMI 2.1(TMDS互換)。1 × 2.5G RJ45 LAN。1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン。1 × Copilotボタン。1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)。2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)。1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)。1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)16ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 8233。1 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー。1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷

トレードデッサン額 IC
アルマイト加工された色が栄えます。ベーシックなデザインで幅広い作品に使用できます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)15.6取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ使用場所屋内用
1枚
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

小スペースで書類の整理、保管ができます。 1段~3段までお好みの形でご使用いただけます。 A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。
用途机上での書類整理、保管収納サイズA4材質ポリスチレンライトブルー質量(g)906/3段時外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×354×59/段、高さ215/3段有効内寸法(奥行×間口)(mm)336×241関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3個)
1,498税込1,648
当日出荷

フタ、底にA4クリアファイルがラクに入る。フタがカチッと止まるワンタッチストッパー。書類が取り出しやすい上げ底形状!中身が見えて整理しやすい透明素材。タイトルシールつき
用途A4クリアファイルや小物もスッキリ収納!付属品タイトルシール材質本体:PP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×64内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×314(持ち手窪み部分の内側)×60包装形態透明PP袋入り
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Luner Canyon CPU:INTEL U9-288V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)。VESAブランケット(ネジ付き)。ケーブルクリップ。安全/注意/規制に関する説明書。保証書。※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)。2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)。1 × HDMI 2.1(TMDS互換)。1 × 2.5G RJ45 LAN。1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン。1 × Copilotボタン。1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)。2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)。1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)。1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 8233。1 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー。1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
1台
219,800税込241,780
4日以内出荷

ばらばらと散らばりやすい小物をはじめ、いつも使うアイテムを一つの箱にまとめて収納。中のトレイは、取り出して卓上で使用したり、引き出しの小分けにも使用できます。中身の一覧性が高く、扱いやすいシンプル形状です。Vカット加工により、エッジのある洗練した紙製整理箱です。本製品は、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
材質質量(g)約763寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×264×65均等耐荷重(kg)積み重ね:約9(合計)
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷