- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- A5 6穴のおすすめ人気ランキング
A5 6穴のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新607件の「A5 6穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a5 6穴 バインダー」、「聖書サイズリフィル」、「六角レンチ HOZAN」などの商品も取り扱っております。
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。
A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。
26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。
リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質PP穴数30適合サイズA4
表紙には光沢感のあるポリエステル素材を採用しています。
布貼り表紙で中身充実のお手ごろ価格です。
付属品中紙10枚、インデックス・ラミネート見出し用紙5枚サイズA5タテタイプタテ型種類多穴リングファイル背幅(mm)27穴数20最大収納枚数(枚)100材質(表紙)布外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×225表紙仕様布貼り
リヒトラブワンサードパンチ
用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。
同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。
このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。
パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)117×29×48色ブラック穿孔能力(枚)1まで(コピー用紙(64g/m2))繰り返し・詰め替え対応
1台
¥979税込¥1,077
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)
収納枚数150材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/0.9タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)32穴数2リング内径(Φmm)22
1冊
¥419税込¥461
当日出荷
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE質量(g)500穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)外形寸法(mm)W191×D64×H54穴数6繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
アイリスオーヤマ2K液晶テレビ GoogleTV搭載
VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。
付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56)
azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。多目的に使える無地タイプの100枚入り徳用ノートホワイト。
幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10
1冊(100枚)
¥580税込¥638
当日出荷
首下、全長ともにショート
取り回し抜群!
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0形状L型セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6材質特殊合金鋼質量(g)1、2、3、5、9、17、27寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)74六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。インクが目立つ細くグレーの罫色。余白はなく、端まで使える引き流し。書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズA5質量(g)130枚数50枚穴数20穴寸法(縦×横)(mm)210×148用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線3mm方眼罫
1組
¥239税込¥263
翌々日出荷
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズA4穴数30穴付属品下敷き寸法(mm)縦297×横210枚数50罫無地
1冊
¥379税込¥417
当日出荷
リヒトラブmyfa コレクションポケット<PVC>
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。材質PVC(生地厚0.3mm)色クリア穴数2(6)穴
ちょうどいい大人っぽさ。くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!。 <とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>。上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。 <付属品にはポケット付きのインナーカバー>。メモや付箋も手軽に収納が可能です。薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。
付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚寸法(mm)178×225×16サイズA5判用タイプタテ種類多穴リングファイル収納枚数50穴数8穴(20穴対応)
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)5材質ABS、SPCC、ZDCサイズA5・バイブル・ミニサイズ質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:6.35穴数6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56穴間隔(mm)19アズワン品番65-0405-39繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷












![バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31509862-180717-02.jpg)