ABS丸棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
99件の「ABS丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ABS 板」、「absパイプ」、「POM丸棒」などの商品も取り扱っております。
ホワイトABS丸棒 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルトランキング2位
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。長さ(mm)1000材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲-40~120℃
1本
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ABS丸棒 コクゴランキング3位
1本(1000mm)
389税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルトランキング4位
1個
12,980税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


1本(1000mm)
579税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
835税込919
翌日出荷

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

1個
128税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

アズワン樹脂丸棒
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
1個
2,650税込2,915
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,898税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)