- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ALC台車のおすすめ人気ランキング
ALC台車のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新98件の「ALC台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALC」、「台車 砂利道」、「自転車用 台車」などの商品も取り扱っております。
貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
TRUSCOアルミカート エアーキャスター仕様
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
ベニヤ板やパイプ等、長尺物の運搬に非常に便利です。
キャスター4輪中、2輪ストッパー付です。
色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
KAISER[物流用品]2輪プレート台車 ノーパンク
トラスコ品番563-0196長さ(mm)300幅(mm)298高さ(mm)305均等荷重(kg)250キャスター径(Φmm)260
1台
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥109,800税込¥120,780
6日以内出荷
TRUSCO板物搬送台車イタチ
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14高さ(mm)1300材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
1台
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
日下部機械システム台車(ストッパー付き)
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
KAISER[物流用品]調節可能 運搬用ローラードーリー
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×1102018年トラスコ掲載ページ7 1465
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ空気入りプライ2
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として色シルバー/ブルー車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)150床面高さ(mm)137材質(車輪・金具)スチール材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)特性スタッキング可
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ。(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
アイデア・サポートプレートコンパクタ運搬用台車 プレテック
プレートコンパクタ専用の運搬用台車です。
エアータイヤを装着しているので、重いプレートコンパクタを簡単に運べます。
幅(mm)550タイヤ外径(mm)220質量(g)1400材質(本体)鉄製材質タイヤ:中空エアータイヤ
1台
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
TRUSCO箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定








![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79840637-240711-02.jpg)




![調節可能 運搬用ローラードーリー KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89643724-180426-02.jpg)