AR30PR-211Bのおすすめ人気ランキング

2026/11/04更新
1件の「AR30PR-211B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 スイッチ」、「回路切替スイッチ」、「a接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機ランキング1位
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
    1個
    ¥859~税込¥945~
    当日出荷から33日以内出荷
    バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)