- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- ATOM 手袋のおすすめ人気ランキング
ATOM 手袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新299件の「ATOM 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ATOM」、「MAXFIT手袋」、「レジ用手袋」などの商品も取り扱っております。
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
抗菌防臭加工を施しています。
用途機械部品・精密機械の組立作業。厚さ(mm)1.1
アトムケミソフト業務用ブラック
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業材質手袋/ナイロン色ブラック機能フィット感、通気性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂ゲージ数13
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブルー入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応袖口仕様マジックタイプ
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維。ポリエステル。ナイロン。その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン18ゲージ編みで薄くて素手感覚の使い心地です。スパンデックス入りの編み手袋なので、さらに優れたフィット感。適度なグリップ効果のあるポリウレタン樹脂コーティング。親指・人差し指の2本はタッチパネル対応。
用途DIY、工場作業、流通系作業等材質繊維部/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・その他(銅繊維) 樹脂部/ポリウレタン樹脂色グレーゲージ数18
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
ホーケンエアフォーミー
ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。
15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。
特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革。あて部:人工皮革(ポリウレタン)。甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.6±0.05色手の平:白×黒、甲部:黒入数(双)1加工、吸汗・蒸機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど厚さ(mm)2.8
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業などタイプ強力タイプ
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色オレンジ/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
レンジャーは手の平補強での強度UP。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他入数(双)1袖口仕様マジックタイプ色ホワイト/オレンジ材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト)
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護機能耐摩耗性
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング4分の3、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A