- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- B5 カバーのおすすめ人気ランキング
B5 カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新4,536件の「B5 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手帳カバー クリア」、「a7 ノート カバー」、「B5 ケース」などの商品も取り扱っております。
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
サンワサプライキーボードカバー
dynabook社、 ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ用のキーボードカバーです。最新機種のB75、B55、B45シリーズにも対応しています。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 。薬品などからハードを守ります。カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
仕様抗菌加工:有り、対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):dynabook ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ(テンキー付き)B75/LY・KY・LW・KW・HVB55/LY・KY・LW・KW・KVB45/KY・KW・KV、テンキー部カバー:ありセット内容本体×1材質ウレタン厚さ約0.25本体形状ノート入数1枚
1個
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷
クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。
透明なのでそのままコピーもできます。
色クリア材質クリーンソフトビニール製再生紙使用マーク適合
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。
最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。
右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。
表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。
表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。
しおりひも(3本)付き
材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40行数35紙質中紙/上質紙罫中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179替えノートス-TJ4B
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー付材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。
最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。
右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。
表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。
表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。
しおりひも(2本)付き
寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(クリーム)、表紙/ポリエステルカバー罫中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ替えノートス-TJ4B色(表紙)黒
1冊
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レイメイ藤井ベルト付きマルチカバーノート
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
用途カバーノート仕様フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク素材表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル