- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- BCW-125のおすすめ人気ランキング
BCW-125のおすすめ人気ランキング
2026/08/31更新2件の「BCW-125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「施錠」、「漏電遮断器 225af」、「ブレーカー 誤操作防止」などの商品も取り扱っております。
- Panasonic(パナソニック)
ハンドルロックキャップ
- 仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
- Panasonic(パナソニック)
施錠式ハンドルロック
ハンドルロックキャップとしても使用できます。 - 未来工業
ベースホルダー
トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。 - Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続可適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式 - Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-150型(モータ保護兼用)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-150質量(kg)1.2種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA入数1台引外し方式熱動・電磁式 - Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型
仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内