- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- BT40 MAS-1のおすすめ人気ランキング
BT40 MAS-1のおすすめ人気ランキング
2026/08/20更新27件の「BT40 MAS-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレット抜き工具」、「M24 スタッドボルト」、「溶接 スタッド 日本ドライブイット」などの商品も取り扱っております。
- BIG DAISHOWA
プルスタッドボルト
規格90°型ねじ径M16テーパーBT40トラスコ品番460-9786適合機種森精機製作所、静岡鐡工所質量(g)901本¥2,898税込¥3,188当日出荷 - 用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。販売区分業務用
- THECUT
プルボルトBT40用レンチ プル丸
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40 - THECUT
プルボルトBT30用レンチ プル丸
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30 - THECUT
プルボルトBT50用レンチ プル丸
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50 - 大東精工
プルスタッドボルト 穴なしタイプ
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。 - 機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
- 材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。