Bushnellのおすすめ人気ランキング

2026/06/21更新
14件の「Bushnell」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗視ビデオカメラ」、「トロフィーカム」、「レーザー距離計」などの商品も取り扱っております。
ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)ランキング1位
Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードR3
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)関連資料(1.85MB)防水性生活防水(IPX4)
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

エクイノクスX650 Bushnell(ブッシュネル)ランキング2位
Bushnell(ブッシュネル)エクイノクスX650
最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32関連資料カタログ資料(0.73MB)
1台
46,980税込51,678
当日出荷

屋外型センサーカメラ トロフィーカム Bushnell(ブッシュネル)ランキング3位
電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。 センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。 人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。
仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)寸法(mm)148×103×75質量(g)440電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)フラッシュノーグロウLED感度調整(センサー)4段階有効距離(m)(センサー)約36画素数撮影(最大)約3200万使用場所屋外アズワン品番4-1442-24関連資料カタログ資料(0.76MB)
1個
55,980税込61,578
当日出荷

双眼鏡 ニトロ Bushnell(ブッシュネル)ランキング4位
Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 ニトロ
EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します。 完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です。
用途バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに。セット内容ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード倍率(倍)10
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レーザー距離計 ライトスピード Bushnell(ブッシュネル)ランキング5位
反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計。
仕様測定可能距離:5~1600メートル 最大表示可能距離:1800メートル 精度:±1メートル 表示単位:0.1メートル レーザークラス:1クラス(アイセーフ) 躯体:完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) モード:スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC 望遠倍率:10倍 電源:CR2乾電池1本(付属) サイズ:180×137×58mm 重量:992gアズワン品番65-2763-96
1台
179,800税込197,780
6日以内出荷

カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ
仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87関連資料カタログ資料(0.76MB)
1箱(1個)
42,980税込47,278
当日出荷

アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:42mm プリズム材質:BaK-4 実視界:6.5° 見掛け視界:65° 1000m先の視界幅:113m ひとみ径:4.2mm 明るさ:17.6 アイレリーフ:15.2mm 最短合焦点距離:1.9m アイカップ:ツイスト サイズ:全長 137mm 重量:306g 付属品:レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-63
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷

ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。 アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
材質プリズム:Bk-7
1台
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡
完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。
用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード材質プリズム:BaK-4寸法(mm)185×173×65質量(g)1063有効径(Φmm)50保護等級IPX7明るさ49アイレリーフ(mm)27
1台
25,980税込28,578
5日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Bushnellgolf ION ELITEタイプ光沢取付方式シリコン吸着硬度9Hブルーライトカット対応
1枚
939税込1,033
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Bushnellgolf ION ELITE取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
1枚
929税込1,022
4日以内出荷

Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡
アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
1台
8,698税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 BFシリーズ
EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)採用。特殊取得EXOバリアプロテクションにより傷、水、汚れから極限までレンズWO保護。
1台
56,980税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)