- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- CA304L/OVのおすすめ人気ランキング
CA304L/OVのおすすめ人気ランキング
2026/09/16更新4件の「CA304L/OV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防じんマスク 吸収缶」、「ダイオキシンレベル1 マスク」、「HS型」などの商品も取り扱っております。
- 防じん機能付吸収缶(有機ガス用)適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
- キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
- 伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズ。CA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3。CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2。CA-304L2/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1。CA-304L/OV
- 吸収缶を前面に配するシングルタイプ。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。 耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。 マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。 吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN250号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV1個¥5,598税込¥6,158当日出荷