- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- CD 収納袋のおすすめ人気ランキング
CD 収納袋のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新132件の「CD 収納袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDケース」、「クリアファイル CD」、「CD収納ファイル」などの商品も取り扱っております。
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用収容数DVD・CD1枚材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト
フラップ付きなので収容物の紛失の心配がありません。
オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
仕様CD用材質オレフィン系樹脂縦(mm)127横(mm)127
1袋(5片)
¥739税込¥813
当日出荷
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。
省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。
両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード50枚を付属しています。
付属品インデックスカード50枚材質PP(ポリプロピレン)質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5収納枚数(枚)2(DVD・CD)収容数DVD・CD2枚
1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。机の引き出しにも入り、省スペース。環境対応商品。
用途CDやDVDのディスク(直径12cm)の整理に抜群の収納効率でディスクを保護する専用ファイル。収納枚数(枚)1枚あたりCD・DVD6枚規格A4-S、2穴・3穴・4穴・30穴対応寸法(縦×横)(mm)301×233
1袋(10枚)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
サンワサプライブルーレイディスク対応不織布ケース
ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。検索に便利な自由に書き込めるタイトルカードを付属。
収容数2(BD・DVD・CD)付属品インデックスカード×102材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×0.5×146
ナカバヤシCD/DVDケース
1ケースに大量に収納できる、持ち運びに便利なCD・DVDケースです。
丈夫で耐久のある表面素材
整理しやすい背ラベルと背ラベルポケット付き
ディスクの飛び出し防止機能付き
材質ポリエステル、紙、PP、PE(不織布)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
リヒトラブCDポケット[両面タイプ]
新機能「フィンガーホール」付きCDポケット。
指を穴にひっかけて出し入れ簡単。タテ差し
サイズA4タテ穴数30(2・4)材質ポリプロピレン縦(mm)302横(mm)230シート厚さ(mm)0.6
1組(5枚)
¥619税込¥681
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)127×127適合サイズCD
1袋
¥679税込¥747
当日出荷
FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。
一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。
不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。
1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)付属品インデックスカード対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル材質PVC、不織布色クリアサイズA4タイプリフィル縦(mm)295横(mm)215アズワン品番64-0852-60収納枚数(枚)4(1シート)
1個(5シート)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
収納枚数(枚)1材質ポリスチレン色クリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
1パック(10枚)
¥269税込¥296
当日出荷
クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー2穴・3穴・4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能。CD・CD-ROM・DVDをファイルで効率よく収容。1シートにCD・CD-ROM・DVDが片面3枚(両面6枚)収容でき、ホコリや汚れから守ります。※リフィール1枚で6枚のCDが収納できます。※2穴ファイルでのご使用は、ファイル表紙サイズをご確認ください。
サイズA4-S仕様両側ポケット、インデックスラベル付材質軟質ポリプロピレン(PP)0.15mm+不織布(70g/m2)色ホワイトタイプリフィル外形寸法(mm)縦302×横232収納枚数CD/DVD両面6枚収納枚数(枚)6
1パック(5枚)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用仕様A4S型台紙材質色板紙(古紙配合)寸法(mm)300×210エコマーク認定認定収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)背幅(mm)7穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)紙厚(mm)0.5シート厚さ(mm)7グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 303
CD(ケースなし)6枚収容
A4リフィルです。
枚数3収納枚数6適合フ-F460・F470材質PP色クリアタイプリフィル穴数2・4・30穴縦(mm)300横(mm)230収納枚数(枚)6ポケットヨコ入れ
1パック(3枚)
¥799税込¥879
当日出荷
スマートバリュー不織布CD・DVDケース
お求めやすいスマートバリューの不織布ソフトケース。
収納枚数CDまたはDVDメディア×1枚色ホワイト仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PP(単一素材)種類CD・DVDソフトケース寸法(幅W×高さH)(mm)128×128収納数1枚外形寸法(縦×横)(mm)128×128
割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)












![CDポケット[両面タイプ] リヒトラブ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76137004-131227-02.jpg)



![CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31519967-230224-02.jpg)