CDラベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
128件の「CDラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDケース」、「cd ラベル シール」、「cd ラベル プリンター」などの商品も取り扱っております。
CD/DVDラベル エーワン[ラベル]ランキング1位
1冊(10シート)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

CDポケット コクヨランキング2位
1パック(3枚)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CD/DVDラベル エーワン[ラベル]ランキング3位
エーワン[ラベル]CD/DVDラベル
CDやDVDの表示・分類に便利です。 ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
面付2面
1冊(50シート)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

POP REVOLUTION POP・表示用ラベル エーワン[ラベル]ランキング4位
プライス・表示などに便利なラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れてキレイにはがせる粘着剤を使用しています。
白無地適合手書き規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙質上質紙粘着性キレイにはがせる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)125(0.13mm)入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

縦型CDプレーヤー ダイニチ電子ランキング5位
ダイニチ電子縦型CDプレーヤー
Bluetooth送受信対応CDプレーヤー - ワイヤレスで広がる自由な音楽体験。Bluetooth送受信機能を搭載したCDプレーヤーが、あなたの音楽ライフをより自由に、より快適にアップグレード!高音質なCDサウンドを、ワイヤレスで好きなデバイスに届けます。CDだけでなく多様な音源に対応。CD再生だけでなく、Bluetooth接続やMicroSDカード入力にも対応。お気に入りの音楽をどこからでも簡単に再生できます。お部屋のインテリアとしても最適な お洒落なデザイン。シンプルで高級感のあるデザイン。室内のインテリアとしても◎。洗練されたフォルムが、お部屋をモダンな雰囲気に演出してくれます。大切なCDをホコリやキズから守りながら、プレーヤーのデザインを損なわない透明カバー。美しいクリア素材で、ディスクのラベルや動きをそのまま楽しめます。あなたの毎日にすてきな音楽と上質なデザインを。使い方いろいろ!さまざまなシーンで大活躍!。普段使いや語学学習、ホームパーティーなどご家庭でのご使用はもちろんのこと カフェやレストラン、レッスンやイベントなどさまざまなシーンでご活用いただけます。ギフトに選ばれるCDプレーヤー。特別な日に、音楽と光の贈り物。大切な人に届けたい、音楽の感動。大切な方へのプレゼントとしてもお勧めです。
適合TFカード:対応可能な容量1GB-128GB質量(g)500電源入力:USB Type-C DC5V/2A寸法(cm)ディスク:12または8ディスクCD/CD-R/CD-RW本体サイズ(mm)144×96×185対応フォーマットTFカード対応オーディオ:MP3/FLAC/WMA/WAV、CD-DA/MP3/WMAタイマータイマーオフ:0分 → 60分 → 90分 → OFFRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.4
1個
10,980税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラベルを見やすい位置に回転&移動可能 ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能
材質ポリマーフィルム使用温度範囲(℃)-40~66テープ文字色テープ地色寸法A(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ 3個入り。印字面をラミネートシールでカバーする擦過性に強いラベルテープです。※Mk2600/Mk1500でご利用いただく際には、キヤノン ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り(3471A048)の装着が必要です。
材質テープ:PET、カセット:ABS・PP長さ(mm)(カット)8~150テープ幅(mm)33テープ長さ(m)8対応機種MK5000、MK3000、Mk2600、Mk1500適合ケーブル外径(Φmm)Φ3~Φ7.6(4mm全角/1行/枠なしの場合)印字幅(mm)10
1箱(3個)
14,980税込16,478
当日出荷

『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。 スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。 手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。 専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g)約132(電池、テープ除く)シリーズテプラLite スマホ専用電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)入力スマートフォン iOS/Android本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76(カットボタン含む)最大印刷幅約9.0mmカッター部手動印刷方式感熱式ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)テープ「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ関連資料(1.75MB)
1台
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
適合インクジェットプリンタ厚さ(mm)0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007)サイズA4タイプつやなしマット・スーパーファイン白色度(%)100ラベルサイズ(mm)DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118対応インク染料・顔料素材マット
1袋(10シート)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロールタイプのデコレーションシールです。全てのシールに記入欄がついているので、タイトルやコメントを書き込むのに最適!。プレゼントのラッピングにコメントを書いて渡しても!。次にどんな柄が来るのかワクワクしながらデコレーションを楽しめます。
材質上質タック紙質量(g)7テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
1冊(20枚)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるDVD・CD-R用ラベルです。美しく鮮明にカラーを再現します。レーザプリンタ、モノクロコピー機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタでもお使いいただけるマルチタイプです。一枚のシートからディスク用ラベルとケース用正面ラベルを同時に作成することができます。LP844Sの後継品です。
サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)DVD・CD-R用・外円直径116 内円直径41 ケース用・角丸45×64 ケース用・だ円45×65坪量(g/m2)127程度面付各2適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)
1袋(20枚)
1,398税込1,538
当日出荷

内径17mmタイプのDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
ホワイト直径(Φmm)【 DVDラベル】116内径(Φmm)【DVDラベル】17寸法(幅W×奥行D)(mm)【用紙】148×148用紙マルチプリントラベル数20枚入(20シート)
1個
349税込384
当日出荷

48枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP本体質量(g)約230商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚収納枚数(枚)48グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×280×155
1台
999税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
1台
96,980税込106,678
8日以内出荷

鏡の様な輝きで金属的
用途ウインドーディスプレイの装飾長さ(m)10厚さ(μm)70引張強度(N/mm)(100)2.34粘着力(N/25mm)17.3耐候性4年耐候
1巻
5,598税込6,158
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径19mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
ラベル厚(mm)0.099±0.007ラベルサイズ(mm)(外径)118、(内径)17サイズA4シートサイズ(mm)138×145白色度(%)100標準総厚さ(mm)0.177±0.007アズワン品番64-0859-50素材マット
1個(100シート)
2,998税込3,298
当日出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18関連資料(1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリジナルDVDトールケースが簡単に作れるカード。つやなしマットタイプ。
サイズA4厚さ(mm)0.118±0.008材質マット寸法(mm)210×297寸法(幅W×高さH)(mm)見開き時/271×180、表紙部分/129×180、タイトル部分/13×180対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)93質量(g/m2)97±7アズワン品番64-0889-89
1セット(10枚)
889税込978
当日出荷