- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- CPUスタンドのおすすめ人気ランキング
CPUスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新99件の「CPUスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CPUワゴン」、「CPUホルダー」、「デスクトップパソコン台」などの商品も取り扱っております。
材質PP樹脂寸法(mm)W96~320×D280~400×H120質量(kg)0.5アズワン品番64-0848-56総耐荷重(kg)20
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ハヤミ工産CPUホルダー
洗練されたカラーリング。コーナー設置に優れたディスプレイスタンド。商業施設でのインフォメーションや中規模オフィスに最適なディスプレイスタンド。移動に便利な大型キャスター付きで、本体内に配線収納可能。機器の設置に便利な棚板。カメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能
付属品固定ベルト2本質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)445×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×100×250総耐荷重(kg)10
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン寸法(mm)W160~275×D227×H260質量(kg)2アズワン品番64-0848-57総耐荷重(kg)20
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABS色ブラック質量(g)約283(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)250保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約28電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約24
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
コクヨCPUスタンド
仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
仕様●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●電気通信事業法備考:有線LAN●インストールOS詳細:Windows11 Pro●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●メモリスロット(空/全):1/2●メインメモリ(標準):8GB●標準消費電力:約7W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●ストレージタイプ:SSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-14400●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●エネルギー消費効率:16区分 31.7kWh/年(AAA)●その他節電関連:ECOモード設定ツール●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●電波法備考:無線LAN未搭載のため●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●J-Moss:対応●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4100最大消費電力(W)242チップセットインテルR Q670 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり レーザーマウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥179,800税込¥197,780
翌日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
サンワサプライCPUスタンド
幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品クッションパッド(EVA)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.87色ライトグレー使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203組立時間20分総耐荷重(kg)30アジャスターなし組立人数1
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
バウヒュッテ昇降式L字デスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク BHD-670H『天板拡張できるCPUスタンド』L字デスク環境が構築可能な、昇降式のCPUスタンドです。大型ゲーミングPCがすっきり格納できます。コンセプト『今あるデスクと組み合わせて簡単に小さなL字デスク環境を作る』快適なゲーム環境を求めるゲーマーにとって、L字型デスクはまさに理想的です。しかしながら、自室に置くにはサイズが大きく導入ハードルが高い点が問題となりがちでした。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと組み合わせるだけで簡単に小さなL字デスク環境を構築可能です。CPUスタンドとしても機能し、大切なPCをホコリや転倒リスクから守ります。昇降機能メインデスクの高さと揃えて天板を拡張したり、それよりも高く/低くしてマウス操作がしやすいように調節したり、自分のゲーム環境・スタイルにあわせて昇降可能です。埃や衝撃からパソコンを守るCPUスタンドとしても活用でき、高価なPCを衝撃から保護します。床から約8cm離して設置できるので、ホコリの吸引による排熱の阻害や故障のリスクを低減します。また、災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。大型ゲーミングPCもすっきり格納できます。※お使いのPCが収納できるかどうか、事前にサイズをご確認ください。作業スペースが拡張できるL字デスクの天板は、バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ仕様。高さを合わせて連結すれば、天板を拡張して広々とした作業面積を確保することが可能です。マウステーブルとしてL字デスクを袖に引き寄せれば、マウステーブルとして使用可能。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。「寝ながらゲームシステム」構築時も、無理のない姿勢でマウスが操作できます。スムーズな移動ロック付きキャスター付属で、PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能。天板前方には、移動に便利な取っ手付き。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。(※移動時はケーブルの扱いにご注意ください。)メンテナンス性に配慮サイドのパンチングパネルは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。電源タップの取り付け電源タップやスイッチングハブなどをマグネット・結束バンドで固定できます。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぐストッパーには、配線の処理しやすさを考慮したコの字型パイプを採用。細部デザインの仕上げ美しいゲーム環境が構築できるよう、一つひとつの金具パーツに塗装を施し細部のデザインにまでこだわりました。シリーズ紹介・昇降式L字デスク ハイタイプ BHD-670H 幅32×奥行67cm 高さ570~78cm・昇降式L字デスク ロータイプ BHD-670L 幅32×奥行67cm 高さ36.5~46cm・昇降式L字デスク タワータイプ BHD-670T 幅32×奥行67cm 高さ92~113.4cm・昇降式L字デスク ラージタイプ BHD-820H 幅39×奥行82cm 高さ57~78cm
幅(mm)320質量(kg)10.72色ナチュラル高さ(mm)570(570-780)奥行(mm)670耐荷重(kg)40未満表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)570~780天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケース色シルバー質量(g)約235耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45~約180×245×55~約150、【可動範囲】約45~180×245×55~150適合サイズ10インチ~17.3インチノートパソコン
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
オフィスはもちろんご自宅でもご使用いただけるシンプルなデザインのデスクトップパソコン用CPUスタンドです。ストッパー付きキャスター付きだから移動楽々、設置時も機体がずれる心配もありません。横幅は無段階で調節が可能で設置する機体にぴったり合わせることができるので、スッキリした印象。スタンド底面には横幅固定のネジがついており、幅調整後や移動中に機体がぐらつく不安なくご使用いただけます。
材質スチール(カチオン電着塗装)寸法(mm)外寸:幅105×高さ80×奥行556、内寸幅:101~248(可動範囲105~250)質量(kg)2.3色ブラック特性ストッパー付きキャスター、横幅調節可
1台
¥9,898税込¥10,888
7日以内出荷
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金色シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
サーバーをデスクの下に収納するスタンドです。固定ベルトが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×90付属品固定ベルト(2本)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)4.5アズワン品番64-0878-28総耐荷重(kg)50
1台
¥13,980税込¥15,378
3日以内出荷
疲れにくい高さとスペースの有効活用
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド
手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。
見やすい高さ
スペースの確保
液晶モニターと並べて
熱対策
簡単組み立て
仕様組み立て式スタンド本体一式材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)890耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148保証期間ご購入日より6ヶ月対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
StarTech.comPCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー
アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張色ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
1個
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷