- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- CV サドルのおすすめ人気ランキング
CV サドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新130件の「CV サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル」、「片サドル 樹脂」、「VE管 固定」などの商品も取り扱っております。
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。材質鋼
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5