Dゴムのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
1,001件の「Dゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カマボコ ゴム」、「ゴムガード」、「dゴム バンパー」などの商品も取り扱っております。
370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ エスコランキング1位
ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。
仕様●積載均等荷重:113kg●サイズ(W×D×H):370×365×290~445mm●床高さ:100mm●車輪:Φ47mm×4個(自在)●重量:3.6kg●材質:本体/スチール 車輪/硬化ゴム●ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能●持ち運びに便利な軽量タイプアズワン品番65-9262-11
1台
9,800税込10,780
翌々日出荷

アンドン用丸型あてゴム JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
JET INOUE(ジェットイノウエ)アンドン用丸型あてゴム
アンドン取付時の高さ調整に!
用途外装パーツ材質ゴムブラック
1個
229税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

D型ゴム 光ランキング3位
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


U型防塵ゴム 栃木屋ランキング5位
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます。冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)2.32全長(mm)250材質/仕上特殊ニトリルゴムサイズM入数(双)1機能防寒、耐久、保温、耐切創材質(繊維部)アラミド、ガラス繊維、アクリル、ポリウレタン耐切創性レベルD
1双
1,798税込1,978
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
1袋(1本)
749税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(161種類の商品があります)

各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
1個
980税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,498税込1,648
当日出荷

用途健康器具などに材質アメゴム長さ(m)1.8仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)11外径(Φmm)13アズワン品番64-5073-20RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899税込989
当日出荷

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家庭で本格的なビール体験ができる超音波式の高性能なビールサーバーです。1秒間に約4万回の振動(40kHz)で、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を簡単に再現できます。330ml~500mlの缶ビールに対応し、全体加圧方式でスムーズな注ぎを実現。氷点下保冷剤付きで、最後の一滴まで冷たいビールが楽しめます。電源は単3乾電池×2(別売)でコードレス設計。アウトドアやBBQにも最適です。注ぎ口は丸洗い可能で衛生的、レバーは取り外し可能で省スペース収納にも対応。家庭用ながらお店クオリティの泡を楽しめる、ギフトにもぴったりな一台です。
付属品氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書質量(g)約723電源単3型アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素充電池×2(別売り)周波数(kHz)振動周波数:40KHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×352 ※レバー+ゴム足含む適合サイズ缶:500ml、350ml、330mlのビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール ※本製品は、瓶ビールには対応しておりません。耐熱温度(℃)60電池電池持続時間:約1時間耐冷温度(℃)ー15保証期間6ヶ月間
1個
8,998税込9,898
7日以内出荷

対応板厚(mm)3.2材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
1袋(1本)ほか
6,388税込7,027
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます。冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)2.32
1双
1,798税込1,978
当日出荷

1袋(10個)
869税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。ブルー破断強度(kg)611材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。 トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、軽作業、運搬作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、倉庫業等機能吸汗性・伸縮性・通気性材質(すべり止め)天然ゴム素材表:ナイロンウーリー、裏:綿、RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
289税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)