D型 電球のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
146件の「D型 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口金E26 EFD15W」、「電球 13w」、「電球 100v 8w」などの商品も取り扱っております。
LED電球 D形 E26 7W オーム電機ランキング1位
一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
1個
1,198税込1,318
当日出荷

LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機ランキング2位
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
1個ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機ランキング3位
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LED電球 D形 E26 13W オーム電機ランキング4位
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50
1個
1,898税込2,088
当日出荷

スパイラル蛍光灯 フジマックランキング5位
用途屋内用口金E26トラスコ品番851-4123全長(mm)170昼光色電圧(V)110消費電力(W)36外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

オーム電機LED電球 D形 E26 13W
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色定格消費電力(W)13.3全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
1個
1,998税込2,198
当日出荷

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプ
1個
1,327税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧倒的な視認性です。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
用途周囲への注意喚起、各種作業に最適です 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き)仕様マグネット取付、LEDフラッシュ材質グローブ:PC樹脂幅(mm)101高さ(mm)160奥行(mm)191電源(V)単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池保護等級IP55(正方向)電池寿命パワーモード24時間、エコモード100時間規格RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)質量(g)510(電池含まず)
1個
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
2,690税込2,959
翌日出荷

ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプ
1個
778税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)