E11口金のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
244件の「E11口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E11 電球」、「口金e11 led電球」、「口金 E12」などの商品も取り扱っております。
E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機ランキング1位
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
1個
859税込945
当日出荷

E11ハロゲンソケット 旭光電機工業ランキング2位
旭光電機工業E11ハロゲンソケット
全長(mm)23.5(ガラス球)ホワイト口金E11ガラス球径(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
7日以内出荷

ハロゲンソケット ELPAランキング3位
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
1個
474税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラソケット オーム電機ランキング4位
ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
1個
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金E11定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

全長(mm)27(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

旭光電機工業豆ソケットE12
全長(mm)34.7(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459税込505
当日出荷


旭光電機工業E17-06(公団用)
全長(mm)40(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
9日以内出荷

本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65
1個
3,798税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
1個
6,398税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電球アダプタ
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W)30長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50
1個
599税込659
当日出荷

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応
1台
939税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

旭光電機工業E12中豆レセップ
全長(mm)22(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
7日以内出荷