E17 延長のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
114件の「E17 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E17→E26ソケット変換アダプター」、「ペンダント照明 コード」、「E17 ソケット」などの商品も取り扱っております。
ソケットアダプター ELPAランキング1位
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
799税込879
当日出荷

ソケットアダプター ELPAランキング2位
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

口金変換アダプター ELPAランキング3位
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

E17 LED電球用可変式ソケット ムサシランキング4位
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
1個
839税込923
当日出荷

コードセット 東京メタルランキング5位
1台
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
1個
3,198税込3,518
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷



東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
1台
3,298税込3,628
6日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
1個ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293税込322
当日出荷

1個
799税込879
当日出荷

E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
1個
559税込615
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
1台
5,698税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ケーブル1mです。延長、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1本
1,798税込1,978
翌々日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)88コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
1台
6,598税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998税込3,298
6日以内出荷

受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
1個
289税込318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電球アダプタ
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W)30長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50
1個
599税込659
当日出荷