- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- E26 E12変換のおすすめ人気ランキング
E26 E12変換のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新99件の「E26 E12変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球変換アダプター」、「e26 e39 変換」、「e26 変換ソケット」などの商品も取り扱っております。
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
1個
¥805税込¥886
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
1個
¥289税込¥318
当日出荷
色ブラック定格6A 250V
色白材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥799税込¥879
当日出荷
1個
¥2,150税込¥2,365
翌日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26色黒質量(g)50定格3A-300V
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
1個
¥559税込¥615
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26色ブラック引き紐長さ(cm)75
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
1個
¥419税込¥461
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
¥799税込¥879
当日出荷
色ブラック極数2定格6A 125V
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
1個
¥839税込¥923
当日出荷