E26口金のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,370件の「E26口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e26 ソケット」、「e26口金ソケット」、「直流LEDランプ」などの商品も取り扱っております。

シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタルランキング2位
引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
その他傾斜天井15°まで適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130
1台
28,980税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球 MLB8W-1224B マリンテックランキング3位
マリンテックLED電球 MLB8W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
5,798税込6,378
当日出荷

ダクトライトx5SET 東京メタルランキング4位
ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41ホワイト質量(g)120消費電力(W)100口金E26使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
1,998税込2,198
6日以内出荷

磁器レセップ ELPAランキング5位
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341税込375
当日出荷


真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)電照LED電球
・既存の白熱球や蛍光球のLED化に最適。・白色に見えるLED採用で作業がしやすい。・赤色波長と青色波長をバランスよく配合。・IP65の防塵・防水性能&長寿命で安心。・効果確認:イチゴの人工光型植物工場や圃場で同等品の効果を確認済み
用途電照質量(g)92消費電力(W)7.5定格電圧(V)100-242(電圧フリー)口金E26/25全光束(Lm)1150ランプ寿命40000時間製品サイズ(mm)55×110防水性IP65
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

舶用電球船灯用電球
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
1個
5,298税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷

三菱電機LED電球
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
1個
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119質量(kg)約1.7ガラス部クリアガラス電球の種類LED消費電力(W)5口金E26付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
1個
539税込593
当日出荷

1個
569税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます電球の種類LED使用場所屋内・屋外兼用特殊用途防滴保護等級IP32電源タイプ電源コード式材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270芯数2色温度(K)5000LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475
1台
9,598税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)