- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- E3JM-10M4-Nのおすすめ人気ランキング
E3JM-10M4-Nのおすすめ人気ランキング
2026/08/21更新2件の「E3JM-10M4-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V切替スイッチ」、「ON・OFFタイマースイッチ」、「ac24v電源」などの商品も取り扱っております。
- omron(オムロン)
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
配線/調整のしやすさを徹底追求検出方式透過形検出距離10m接続方式端子台タイプ光源赤外発光ダイオード (950 nm)検出距離(m)10(赤外光)動作モード入光時ON、しゃ光時ON(スイッチ切替式)アズワン品番64-9681-03出力形式リレー1個¥12,980税込¥14,278当日出荷 - omron(オムロン)
光電センサ 角型 検出範囲 10000 mm
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10000 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:端子台●シリーズ:E3JM●コード番号:214-7908アズワン品番65-7282-021個¥18,980税込¥20,878当日出荷 - 配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回