EK4100iのおすすめ人気ランキング

2026/06/07更新
4件の「EK4100i」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密 デジタル はかり」、「秤 3kg」、「微量計」などの商品も取り扱っております。
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ランキング1位
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
1台
27,980税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

4000g(0.1g) 電子はかり エスコランキング2位
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
1個
36,700税込40,370
当日出荷

【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)ランキング3位
1台
16,980税込18,678
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)ランキング4位
A&D(エー・アンド・デイ)EK-i/EW-i用床下ひょう量金具
EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。
適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷