EMワーカーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
32件の「EMワーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口付きバケツ」、「EM」、「EMバケツ」などの商品も取り扱っております。
生ゴミ処理機 EMワーカー サンコープラスチックランキング1位
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンブラック質量(g)約980容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

サンペール サンコー(三甲)ランキング2位
サンコー(三甲)サンペール
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264
1個ほか
2,298税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EMサポートR15 リスランキング3位
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PPナチュラル容量(L)15外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生ゴミ発酵器 アイリスオーヤマランキング4位
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂寸法(mm)約370×360×490ベージュ質量(g)1920容量(L)約18
1セット
4,998税込5,498
翌々日出荷

EMサポートR11 中容器付 リスランキング5位
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
1個ほか
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
1個ほか
2,998税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物成分チッソN4、リン酸P4、カリK2名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト質量(g)610
1袋(1L)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定材質PEグリーン容量(L)130外寸(mm)560×560×650、上部/430×430エコマーク認定番号04125001
1個
7,398税込8,138
3日以内出荷

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定材質PEグリーン容量(L)200外寸(mm)660×660×720、上部/535×535エコマーク認定番号04125001
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機寸法(mm)250×250×400質量(kg)8.5処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌)最大処理容量(mL)2500/回脱臭活性炭フィルター(交換式)処理時間1~4時間運転音(dB)40~45容器処理:水洗い/食洗器消費電力(W)150フィルター交換用:NA-2-F1
  
取扱停止中

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定材質PEグリーン容量(L)300外寸(mm)730×730×850、上部/595×595エコマーク認定番号04125001
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
1,598税込1,758
当日出荷

ミヅシマ工業食べ残し回収BOX
材質本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、流し台トラップ/ステンレス外部リンク、中容器/ポリプロピレン外部リンク・20L、アジャスター/鉄+ポリプロピレン樹脂(再生20%)色(本体)アイボリートラスコ品番802-0786質量(kg)18フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
1個
79,980税込87,978
30日以内出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
1個
3,317税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマエココンポスト
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。 これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。 家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 防臭剤がセットされています。 十分な肉厚をもたせ、耐久性や耐候性を高めています。 蓋と本体の隙間をなくし、臭気のモレや雨水の浸入を防ぎます。
材質ポリプロピレン(再生原料)ブラック
1セット(2台)ほか
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
1袋(500g)
429税込472
当日出荷