ERコレットのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
247件の「ERコレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニューベビーチャック」、「er16 コレット」、「ARコレット」などの商品も取り扱っております。

ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング2位
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

大型ドリル研磨機 ファーステックランキング3位
ファーステック大型ドリル研磨機
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
1台
369,800税込406,780
4日以内出荷

A305ERコレットチャック ワルターランキング4位
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
1個
29,980税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ER8-C 小径用コレットスルー用コレット NTツールランキング5位
1個
8,898税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER穴径(mm)6
1個
5,298税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER穴径(mm)10
1個
5,598税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1本
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER穴径(mm)26
1個
6,998税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER穴径(mm)13
1個
5,798税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
1台
249,800税込274,780
30日以内出荷

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER穴径(mm)16
1個
6,098税込6,708
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)