- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- FEPサドルのおすすめ人気ランキング
FEPサドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新105件の「FEPサドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフレックス サドル」、「FEP」、「エビプラグ」などの商品も取り扱っております。
未来工業FEP用両サドル
ミラレックスFの固定に使用します。
サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304種類丸サドル
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
スペーシア片ドメサドルJBー301A(1ケ)
板止め用片止めサドルです。
用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
1個
¥49税込¥54
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。