- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- FGWのおすすめ人気ランキング
FGWのおすすめ人気ランキング
2026/11/08更新85件の「FGW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双葉ゲージ」、「隙間ゲージ」、「コルゲートチューブ固定クランプ」などの商品も取り扱っております。
- JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
- 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 75A10
仕様●リーフの長さ:75●リーフの枚数:10●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、10 0、15 0、20 0、30●コード番号:119-0164620アズワン品番67-4836-411個¥3,898税込¥4,2888日以内出荷 - 一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)3テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼RoHS指令(10物質対応)対応
- 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 150A19
仕様●リーフの長さ:150●リーフの枚数:19●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、09 0、10 0、15 0、20 0、25 0、30 0、35 0、40 0、45 0、50 0、70 0、80 1、00●コード番号:119-0164613アズワン品番67-4836-341個¥16,980税込¥18,67813日以内出荷 - ASUS(エイスース)
ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボード
・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(110A)+1(90A)+2(90A)+ 2(80A)電源ソリューション。・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector。・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7。・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmosその他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+。- 5K Black metallic capacitors 。ASUS Q-Design 。- M.2 Q-Latch。- M.2 Q-Release。- M.2 Q-Slide。- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)。- Q-Antenna。- Q-Dashboard。- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])。- Q-Slot。ASUS Thermal Solution。- M.2 heatsink backplate。- M.2 heatsink。- VRM heatsink design。ASUS EZ DIY。- BIOS FlashBack button。- BIOS FlashBack LED。- Clear CMOS button。- CPU Socket lever protector。- ProCool II。- Pre-mounted I/O shield。- SafeSlot。- SafeDIMM。Aura Sync。- Addressable Gen 2 headers。Rear USB 10Gbps with PD Fast Charge Support。- Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher。- Output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A。- Compatible with PD3.0OSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080。- Impedance sense for front and rear headphone outputs。- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking。- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input。- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel。Audio Features 。- SupremeFX Shielding Technology。- Savitech SV3H712 AMP 。- Gold-plated audio jacks。- Rear optical S/PDIF out port 。- Premium audio capacitors。- Audio cover。 A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. 。 The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 14 ports)。2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)。6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)。4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)。2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)。Front USB (Total 9 ports)。1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C)。2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports。2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports。 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A。 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7。2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) 。Supports 2.4/5/6GHz frequency band。Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.。Bluetooth v5.4。。Wi-Fi features may vary depending on the operating system。 For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E.。 For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported.。 Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.。 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージSupports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports。Intel Core Ultra Processors 。M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)。M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。Intel Z890 Chipset。M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)。4 x SATA 6Gb/s ports。 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort。1 x HDMI port 。2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.。 Supports max. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4a.。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. 。 Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb Ethernet。ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software。- ROG CPU-Z。- Dolby Atmos。ASUS Exclusive Software。Armoury Crate。- AIDA64 Extreme (60 days free trial) 。- Aura Creator。- Aura Sync。- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)。- GameFirst。- HWiNFO。- Power Saving。ASUS AI Advisor。ASUS Driver Hub。ASUS GlideX。USB Wattage Watcher。TurboV Core 。Adobe Creative Cloud (Free Trial)。Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)。WinRAR (40 Days Free Trial)。UEFI BIOS。AI Overclocking Guide。ASUS EZ DIY 。- ASUS CrashFree BIOS 3 。- ASUS EZ Flash 3 。- ASUS UEFI BIOS EZ Mode。- ASUS MyHotkey。FlexKey。MemTest861台¥65,980税込¥72,57817日以内出荷 - 材質6ナイロン製色黒
- 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY
仕様●リーフ長:100mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164611アズワン品番67-4836-321個¥3,898税込¥4,288当日出荷 - 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 100A10
仕様●リーフの長さ:100●リーフの枚数:10●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、10 0、15 0、20 0、30●コード番号:119-0164608アズワン品番67-4836-291個¥4,798税込¥5,2788日以内出荷 - 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 150MY
仕様●リーフ長:150mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164614アズワン品番67-4836-351個¥5,998税込¥6,59813日以内出荷 - 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MZ
仕様●リーフ長:100mm●リーフ枚数:25●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、11、0、12、0、13、0、14、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、60、0、70、0、80、0、90、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164612アズワン品番67-4836-331個¥4,998税込¥5,4988日以内出荷 - 1セット(25枚)¥29,980税込¥32,97817日以内出荷
- 防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵1台¥8,498税込¥9,348当日出荷
- 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 65M
仕様●リーフ長:75mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164619アズワン品番67-4836-401個¥4,298税込¥4,72813日以内出荷 - コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
- 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 75A25
仕様●リーフの長さ:75●リーフの枚数:25●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、09 0、10 0、11 0、12 0、13 0、14 0、15 0、20 0、25 0、30 0、35 0、40 0、45 0、50 0、60 0、70 0、80 0、90 1、00●コード番号:119-0164621アズワン品番67-4836-421個¥9,598税込¥10,558当日出荷 - ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 470Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 6W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。シャフト長さ = 16mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続RoHS指令(10物質対応)対応1箱(5個)¥51,980税込¥57,1788日以内出荷
- むさし販売
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。用途FRP用主な用途塗布・脱泡兼用 - 双葉ゲージ製作所(FGW)
フィラーテープ 12.7幅 1MX0.10
仕様●幅:12.7mm●長さ:1m●厚み:0.10mm●コード番号:119-0164622アズワン品番67-4836-431個¥769税込¥84613日以内出荷 - ユアサ(ユアサプライムス)
単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー
全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650質量(kg)10.8色ホワイト直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200庫内容量(L)171台¥11,980税込¥13,178当日出荷 - 双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 100A25
仕様●リーフの長さ:100●リーフの枚数:25●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、09 0、10 0、11 0、12 0、13 0、14 0、15 0、20 0、25 0、30 0、35 0、40 0、45 0、50 0、60 0、70 0、80 0、90 1、00●コード番号:119-0164609アズワン品番67-4836-301個¥11,980税込¥13,1788日以内出荷