FR-E720-0.1Kのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
4件の「FR-E720-0.1K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FR-E720-0.2K」、「fr-d720-0.1k」、「fr-e720-0.4k」などの商品も取り扱っております。
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機ランキング1位
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
27,980税込30,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機ランキング2位
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
1台
179,800税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ(596種類の商品があります)


取付互換アタッチメント 三菱電機ランキング4位
このアタッチメントにより、従来機種のFREQROL-A024/A044シリーズ用の取付け穴を使用して、そのまま取り付けることができます。既設の従来機種をFREQROL-E700シリーズに取り換える場合に便利です。
種類別置形オプション
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ 三菱電機ランキング5位
減速比4種(1/5~1/30)種類ドライブユニット保護構造閉鎖形(IP20)電源定格入力(交流電圧・周波数)3相200~240V 50Hz/60Hz、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%制御方式速度制御/位置制御(ポイントテーブル)通信方式CC-Link/FLリモート※通信対応はオプションカートが必要です。
1個ほか
32,980税込36,278
102日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)