Gペンのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
561件の「Gペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ペン」、「ペン軸」、「コミックペン」などの商品も取り扱っております。
スクイーズキット プードル アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]スクイーズキット プードル
SNSで話題人気のスクイーズ作家メイズ.【MeiZI.】監修のプードル型スクイーズキット。スクイーズ作家MeiZI.監修の、プードル型スクイーズが作れる工作キットです。付属の液を混ぜて型に流し込むだけで、簡単にリアルでかわいいプードルスクイーズが完成します。白と茶色の2色が作れるので、お好みに合わせてアレンジ可能。ぷにぷにとした触感が楽しく、SNS映えする作品づくりにもおすすめです。スクイーズ好きのお子さまから大人まで楽しめる工作キットです。材質:シリコンモールド:シリコン、スクイーズの素:シリコーンゴム、スクイーズ用着色剤:顔料。サイズ:完成サイズ:約40×30×40mm。セット内容:シリコンモールド(プードル)×1、スクイーズの素×1、スクイーズ用着色剤(ブラウン)×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容シリコンモールド(プードル)×1、スクイーズの素×1、スクイーズ用着色剤(ブラウン)×1材質シリコンモールド:シリコン、スクイーズの素:シリコーンゴム、スクイーズ用着色剤:顔料寸法(mm)完成サイズ:約40×30×40包装形態袋入り適合年齢(歳)5
1個
1,364税込1,500
3日以内出荷

コミックペン N-Gペン 3本入 立川ピンランキング2位
1袋(3本)
329税込362
当日出荷

iFLYTEK AINOTE 2 iFLYTEK(アイフライテック)ランキング3位
iFLYTEK(アイフライテック)iFLYTEK AINOTE 2
10.65インチ超薄型大画面と滑らかな書き心地。録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳を1台で完結。11言語双方向翻訳とリアルタイム文字起こし対応。手書き内容は高精度でテキスト化。軽量スタイラスペン(162mm/19g)、4096筆圧レベル対応。4GB+64GBストレージ搭載、Google Play対応。83言語手書き認識と10言語翻訳でビジネスを支援。活用シーン:会議内容をリアルタイムで文字起こしし、記録漏れの心配やメモの手間を軽減します。さらに、すべての記録内容が完全に同期し、ワンクリックで瞬時にアクセス可能。内容の振り返りやアイデア整理もスムーズに行え、業務効率を大幅に向上させます。133言語の手書きのテキスト化機能と11言語間の双方向翻訳で、グローバルなコミュニケーションやビジネスにおいて心強いパートナーとなります。80種類以上の豊富なノートテンプレートを搭載。自分のスタイルや目的に合わせて、自由自在に記録できます。思考の可視化を促し、学習・仕事・日常メモなど、さまざまなシーンで活用できます。
1台
88,980税込97,878
翌日出荷

ケース入りN クローム Gペン ゼブラランキング4位
弾力があり柔らかいため、筆圧により強弱のある線が描ける
幅(mm)24質量(g)113寸法(縦×横)(mm)48×122繰り返し・詰め替え対応
1個
6,998税込7,698
当日出荷

タッチペン付き iPad Air M4/M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2026 2025 2024 第8世代 第7世代 第6世代 互換品 メディアカバーマーケットランキング5位
◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン。・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番。A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904
付属品ケース:ショルダーベルト×1、ディスプレイカバー取り外し用ツール×2。タッチペン:USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)寸法(mm)【ケース本体】約270×216【タッチペン】全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約2.0ケース:ブラック、タッチペン:ホワイト質量(g)ケース:約425、タッチペン:約14長さ(cm)ショルダーベルト:117特性保護フィルム:反射防止
1セット
4,798税込5,278
4日以内出荷

1袋(3本)
329税込362
当日出荷


◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン。・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番。A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162
付属品ケース:ショルダーベルト×1、ディスプレイカバー取り外し用ツール×2。タッチペン:USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad A16/第11世代(2025年)、第10世代(2022年)寸法(mm)【ケース本体】約270×205【タッチペン】全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約2.0ケース:ブラック、タッチペン:ホワイト質量(g)ケース:約415、タッチペン:約14タイプバンパー長さ(cm)ショルダーベルト:117材質(ケース)シリコン+ハードPC対応インチサイズ10.9インチ解像度(2360×1640)特性保護フィルム:反射防止
1セット
4,798税込5,278
当日出荷

1パック(3本)
329税込362
当日出荷

水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。
インク水性染料軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
1本ほか
92税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

美しい書き姿へ。のぞき込まなくても、書いている文字が見えやすい、パイプを長くして書けるリントシステムを採用したシャープペンです。1回ノックするとパイプの長さが約2倍以上になり、視認範囲が広がり書いている文字が従来品と比べて約1.5倍見えやすくなります。使用していない時はパイプスライド式で収納できるので、持ち運び時にパイプが折れたり曲がったりする不安はありません。書いている文字が見えやすいことで、先端をのぞき込まなくても書きやすくなり、美しい書き姿になることが期待されます。
方式ノック式芯径(mm)0.5本体サイズ(mm)軸径9.6×全長142.1繰り返し・詰め替え対応
1本
368税込405
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋(2本)
399税込439
当日出荷

鉛筆や各種マーカーをホールドする。ことができ、大きな円を描けます。丈夫で狂いにくい金属製です。全長:195mm 重量:126g コンパスの円数値:150mm。 ホルダー取付可能サイズ:Φ6-17mm
1個
6,698税込7,368
5日以内出荷

マンガやイラストの主線や枠線、デザインの線描きに最適。水性顔料
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
1個
180税込198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レオナルド・ダ・ヴィンチも使っていた。半永久的に使えるペンを作ってみよう。錫とビスマスの合金でペン先を作り、半永久的に使えるメタルペンを自作できるキットです。削らなくても、インクがなくても書くことができる不思議なペン作りを通して、金属や合金についても学べます。
セット内容ビスマス(粒状)20g、錫(粒状)20g、るつぼ(ステンレス)、メタルペン用型(カーボン製)
1セット
9,800税込10,780
6日以内出荷

一本で太字・細字が使い分けられます。
インク色全長(mm)179材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.2材質(キャップ)樹脂商品タイプ本体線の太さ太字・細字
1本
499税込549
当日出荷

天然素材の風合い、手に馴染む心地よさ、軽くて丈夫な竹素材のボールペン。天然素材の木目や質感を活かした和テイストの筆記具です。本商品の替芯は、 G2国際標準規格に対応しています。替芯は、AX-11-07をご利用ください。(別売り)
用途軽くて丈夫な竹素材のボールペン仕様パッケージなし材質【軸】竹【クリップ】スチール【プラスチック部品】ABSなど軸径(Φmm)13全長140厚さ(mm)18.4質量(g)12.8タイプノック式、0.7mmインク油性
1箱(10本)
5,998税込6,598
3日以内出荷

別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。
種類一般書記用インキ繰り返し・詰め替え対応
1個(30mL)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

片手で扱える8.8インチデザイン。携帯性と生産性の両立。Xiaomi HyperAI。Xiaomi HyperOS搭載。MediaTek Dimensity 9400+。最先端の3nmプロセス。Xiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感。超低遅延の自然な応答性。高精細3Kクリアディスプレイ。最大165Hzの滑らかな表示。大容量7500mAh(typ)バッテリー。67Wハイパーチャージ
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46パープル質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
1個
76,980税込84,678
4日以内出荷

インク色種類特殊用インキ(付けペン又は筆用)繰り返し・詰め替え対応
1本
599税込659
当日出荷