GT530 TPGT110202-01のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
20件の「GT530 TPGT110202-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「住友電工 T1500A」、「TNGG160404R-P NS530」、「真鍮チップ」などの商品も取り扱っております。
チップ TPGT-01 タンガロイランキング1位
タンガロイチップ TPGT-01
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,880税込8,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

チップ TPGTR/L-W15 タンガロイランキング2位
1箱(10個)
9,490税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

チップ TNGGR/L-C タンガロイランキング3位
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

チップ DXGU-TS タンガロイランキング4位
タンガロイチップ DXGU-TS
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウランキング5位
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298税込5,828
当日出荷

形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGT-SS
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,880税込8,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1箱(10個)
9,390税込10,329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGM-R/L
逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

タンガロイチップ DXGU-JRP
材質SH725形状菱形頂角55°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)