- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- HAKKO A1033のおすすめ人気ランキング
HAKKO A1033のおすすめ人気ランキング
2026/08/01更新20件の「HAKKO A1033」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ吸い取り機」、「多孔質 セラミック」、「hakko a1003」などの商品も取り扱っております。
- 用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
- 適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
- 適合474・475・701・808・809
- 適合474・475・701・484・808
- HAKKO(白光)
セラミックペーパーフィルター こて用
適合品番HAKKO FR-400 - HAKKO(白光)
プレフィルター 5個入
適合HAKKO 494トラスコ品番853-67191個¥589税込¥6483日以内出荷 - 使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
- HAKKO(白光)
はんだ吸取器 FR-410
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。 - 外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
- トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-2051セット(10個)¥2,398税込¥2,638当日出荷
- ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10
- ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)1セット¥69,980税込¥76,978当日出荷
- SURE(石崎電機製作所)
プラジェット用絶縁セラミックペーパー
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応 - ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
- 樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)1
- 適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702