HDD ネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
303件の「HDD ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDD固定ネジ」、「防振 HDD」、「ssd 3.5インチ」などの商品も取り扱っております。
HDD用インチネジ(6個) GROOVYランキング1位
3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。 HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
入数6個入
1個
96税込106
当日出荷

3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ 親和産業ランキング2位
3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。 こだわりのブラック仕様 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格#6-32(インチネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
359税込395
当日出荷

内蔵ドライブ固定用ネジセット アイネックスランキング3位
内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個シルバー
1個
429税込472
当日出荷

ゴムワッシャー付インチネジ アイネックスランキング4位
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mmシルバー
1パック(10個)
329税込362
4日以内出荷

インチネジ アイネックスランキング5位
アイネックスインチネジ
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×4mmシルバー
1パック(10個)
229税込252
当日出荷

アイネックス超低頭ミリネジ
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ねじ寸法M3×4mm頭部寸法(mm)0.6材質鉄製ブラック
1パック(10個)
229税込252
当日出荷

光学ドライブ用、マザーボード取付け用、2.5インチHDD用などに使用出来ます。 ワッシャー付ミリ(光学ドライブ、M/B取付け) 6個入りです。
1セット(6個)
89税込98
7日以内出荷

頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
149税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
1個
999税込1,099
当日出荷

1パック(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

3.5インチHDD1台を5インチベイに固定するための金具です。
材質メタル付属品デバイス固定用インチネジ×4
1個
479税込527
当日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
1パック(10個)
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
279税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
1パック(20個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(50個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品ネジセット適合2.5インチベイ材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷

置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納! 2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
耐荷重(kg)約2付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂本体質量(g)450対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
49,980税込54,978
当日出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
レッドタイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材入数10個
1個
479税込527
5日以内出荷