HDMI 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
168件の「HDMI 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブルhdmi変換」、「DisplayPort VGA変換」、「HDMI 分配器 8出力」などの商品も取り扱っております。
HDMIを中継するコネクタです。 HDMIケーブルを延長する時に使用します。
ブラック 規格 HDMI ver1.4 コネクタ形状 HDMI(メス) - HDMI(メス) メス形状 HDMI(メス)・HDMI(メス) 変換タイプ メス-メス
1個
929 税込1,022
当日出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm) 50 ブラック 質量(g) 78 消費電力(W) 10 長さ(cm) 62 出力電流(A) 2 高さ(cm) 1.8 入力電流(A) 0.5 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質 ABS 切替方式 本体切替ボタン ケーブル長(m) 0.5 保存温度(℃) -20~60℃ インターフェース 入出力用 最大解像度 1080p(1920×1080) 取扱説明書 付属 データレート 最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 180 コネクタ形状 入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×82×15 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0898-03 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 6.5×5.5×1.2 入力端子 HDMI タイプA メス×1 出力 HDMI タイプA メス×2 コネクタ 電源:micro USB (メス) 付属品 本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス)) ポート数 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様 HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V セット内容 本体、取扱説明書 材質 ABS 切替方式 本体切替ボタン 保存温度(℃) 温度-20~60 インターフェース 入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 最大解像度 4K2K(4096×2160) 動作温度 温度0~50℃ 対応解像度 4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz) HDMI規格 HDMI Ver2.0 湿度(%) 湿度80以下(結露なきこと) データレート 最大18Gbps
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

変換名人HDMIケーブル
HDMI端子を上方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 HDMI A(メス) - HDMI A(オス 上L型) ケーブル長(cm) 約20 ケーブル種類 ストレート 変換タイプ オス-メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用 オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書 長さ(mm) 190 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 37 出力 【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 58 アダプター型式 アクティブ、パッシブ 動作温度(℃) 0~60 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm) 15 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

変換名人HDMIケーブル
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。 ケーブルが15mあるので、接続機器が離れていても安心です。
ブラック 規格 HDMI ver1.4 ケーブル長(m) 約15 コネクタ形状 HDMI A(オス) - HDMI A(オス) 対応 3D映像対応 シールド 3重シールド ケーブル径(Φmm) 約7.2 ケーブル種類 ストレート フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別 2分配 60×70×20mm アズワン品番 3-8328-01
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

HDMI機器の映像をminiHDMI搭載機器に出力するVer1.4対応のケーブルです。 ケーブル長が1.8mで扱いやすくなっています。
ブラック 質量(g) 57 規格 HDMI ver1.4 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 HDMI A(オス) - mini HDMI(オス) プラグ 金メッキ ケーブル種類 ストレート 変換タイプ オス-オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様 データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz 材質 スチール 規格 HDCP対応 最大解像度 4096×2160
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換名人HDMIケーブル
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。 ケーブルが3mあるので、接続機器が離れていても安心です。
ブラック 質量(g) 142 規格 HDMI ver1.4 ケーブル長(m) 3.0 コネクタ形状 HDMI A(オス) - HDMI A(オス) 対応 3D映像対応 シールド 3重シールド ケーブル径(Φmm) 約6 ケーブル種類 ストレート フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質 スチール 消費電力(W) 5 インターフェース 入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度 4096×2160/60Hz データレート(Gbps) 6.0/600MHz
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

変換名人HDMIケーブル
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。 ケーブルが5mあるので、接続機器が離れていても安心です。
ブラック 規格 HDMI ver1.4 ケーブル長(m) 5.0 コネクタ形状 HDMI A(オス) - HDMI A(オス) 対応 3D映像対応 シールド 3重シールド ケーブル径(Φmm) 約6 ケーブル種類 ストレート フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
出力 HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス RoHS指令(10物質対応) 対応 適合機器 (映像出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 HDMI規格 High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) 対応解像度 1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 色深度 Deep Color(36bit:12bit/各色) データレート(Gbps) 最大7.5 対応フォーマット (音声)DTS Digital、Dolby Digital 保証期間 6カ月
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状 入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス 対応解像度 1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 保証期間 6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×46×15 適合機器 (映像出力)HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation(R)4、PlayStation(R)3、Xbox One、Xbox 360、Wii U(TM))・AV機器・パソコン等、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 規格 High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) ビット Deep Color(36bit:12bit/各色) 音声 (対応フォーマット)DTS Digital、Dolby Digital 付属品 HDMIケーブル(1m)×1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

miniHDMIをHDMI変換するアダプタです。 HDMI出力でminiHDMI搭載モバイルモニターなどに映像を映す時に便利です。
ブラック 規格 HDMI ver1.4 コネクタ形状 HDMI(オス) - mini HDMI(メス) 加工 金メッキ オス形状 HDMI(オス) メス形状 miniHDMI(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

変換名人HDMIケーブル
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールドなので映像も乱れが少なくなります。 短い距離で使う時に便利です。
ブラック 規格 HDMI ver1.4 ケーブル長(m) 約1.0 コネクタ形状 HDMI A(オス) - HDMI A(オス) 対応 3D映像対応 シールド 3重シールド ケーブル径(Φmm) 約6 ケーブル種類 ストレート 変換タイプ オス-オス
1個
829 税込912
8日以内出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示 ポート数 2 ブラック 質量(g) 394 消費電力(W) 5 幅(cm) 14.7 長さ(cm) 21.4 湿度(%RH) 20-90 (結露なきこと) 出力電流(A) 1 保存温度(℃) -20~ 60 高さ(cm) 5.5 入力電流(A) 0.2 動作温度(℃) 0 ~ 40 データ転送速度 (最大) 18Gbps コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷