HI20 継手のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
92件の「HI20 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「13A給水栓ソケット」、「塩ビパイプ 内径22mm」、「水 栓 ソケット 20 13」などの商品も取り扱っております。
HIエルボ セキスイランキング1位
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)




ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウランキング5位
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
1個
338税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トラスコ品番850-6358材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
1個
109税込120
当日出荷

用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷

トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
1個
319税込351
当日出荷

日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6365材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)51寸法D(mm)33寸法H1(mm)36最高使用温度(℃)40
1個
259税込285
当日出荷

1個
479税込527
当日出荷

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ45°タイプHI使用流体水道用
1個
92税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。
バルブ種類クイックバルブ
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
1個
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トラスコ品番850-6369材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
1個
149税込164
当日出荷