HIOKI プローブのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
118件の「HIOKI プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hioki テスト リード」、「テストリードアタッチメント」、「計測器ケース」などの商品も取り扱っております。
テストリード HIOKI(日置電機)ランキング1位
HIOKI(日置電機)テストリード
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
2,998税込3,298
当日出荷

テストリード HIOKI(日置電機)ランキング2位
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598税込2,858
当日出荷

4端子プローブ HIOKI(日置電機)ランキング3位
HIOKI(日置電機)4端子プローブ
仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
1本
44,980税込49,478
当日出荷

ブレーカピン HIOKI(日置電機)ランキング4位
L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

測定コード 共立電気計器ランキング5位
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
1個ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)4端子プローブ
仕様ケーブル長1m, DC~8MHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-86RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
1本
99,980税込109,978
当日出荷

HIOKI(日置電機)ピン形リード
用途高電圧バッテリ測定, DC 1000 V仕様分岐~リード間:300mm全長(mm)1400プローブ長(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980税込42,878
当日出荷

電流プローブSS-500シリーズを「岩通ViewGoⅡオプションDS-579」/「PS26電源/DS-8000シリーズ」で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
17,980税込19,778
71日以内出荷

電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
1式
58,980税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)10:1プローブ
対地間電圧は入力ユニットと同じ、最大入力1kVrms(500kHz以下)、1.5m
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8827・MR8847
1個
25,980税込28,578
当日出荷

トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
当日出荷

「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
17,980税込19,778
翌々日出荷

HIOKI(日置電機)ピンセットプローブ
小型チップ部品をしっかり挟める新形状。
付属品オープン補正治具 ×1 、取扱説明書 ×1、コンタクトチップIM9901装着済(固定ねじ4本付)アズワン品番64-3412-87RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)DC~8
1本
63,980税込70,378
当日出荷

大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
1式
289,800税込318,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータ
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω。導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)。IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電流印加プローブ
スイッチ付き
用途3157用長さ(m)1.48RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980税込15,378
当日出荷

1組
4,198税込4,618
当日出荷

1個
3,798税込4,178
当日出荷

L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)70アズワン品番64-3414-07RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷