- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HIVP継手のおすすめ人気ランキング
HIVP継手のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新113件の「HIVP継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ライニング鋼管」、「塩ビパイプ 内径22mm」、「耐熱塩ビライニング鋼管」などの商品も取り扱っております。
形状
ユニオンソケット
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
HI-PVC
規格
10K
使用温度(℃)
0~50
接続方式
TS
関連資料
納入仕様書(0.07MB)
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
U-PVC
規格
10K
使用温度(℃)
0~50
接続方式
TS
関連資料
納入仕様書(0.07MB)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
チーズ
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質
PPS
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質
インサート金具:C3604
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~50
本体
U-PVC
接続方式
TS
関連資料
納入仕様書(0.05MB)
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
色
グレー
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
1.0(20℃)
最高使用温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
鋳鉄
形状
フランジ
クラス
10K
呼び圧力
10K
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)
±10
管種
HIVP管
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質
インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~50
本体
U-PVC
接続方式
TS
使用例
圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料
納入仕様書(0.03MB)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
HT-PVC
規格
10K
使用温度(℃)
0~90
接続方式
TS
関連資料
納入仕様書(0.07MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
HT-PVC
規格
5K
使用温度(℃)
0~90
接続方式
TS
関連資料
納入仕様書(0.05MB)
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状
パイプ
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
規格
JISK6742
関連資料
図面(0.03MB)
長さ許容差(mm)
-10~+30
管種
HIVP管
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質
耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)
1996±3.0
寸法L(mm)
1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa