HSS-6Bのおすすめ人気ランキング

2026/11/11更新
1件の「HSS-6B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活線接近警報器」、「リークホン」、「HTE-610」などの商品も取り扱っております。
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業ランキング1位
    長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
    仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V付属品収納ケース質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間。検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
    1台
    ¥20,980税込¥23,078
    当日出荷